ochrana rúk modrá XS

Č. pol.: AP81B4RXS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Farba Blau
Veľkosť rukavíc 6

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AP81B4RXS
EAN/GTIN 5036108305070
Číslo výrobcu AP81B4RXS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Rukavice Liquid Pro Cut HR nabízí maximální ochranu proti tekutinám a vysokou odolnost proti proříznutí. Hladký latex je plně nanesen před aplikací druhého latexového pěnového povrchu, což zaručuje maximální přilnavost. Vrstva Cut Level D / ANSI A4 poskytuje vynikající ochranu před vysokými riziky.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Liquid Pro nabízí maximální ochranu proti kapalinám
  • Dvojí latexový nátěr
  • Zabraňuje pronikání maziv, olejů a vody
  • Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
  • Dvojí máčení pro maximální ochranu
  • ANSI prořez úroveň A4
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické; Skelná vlákna; Polyester; Elastan; Skelná vlákna;