ochrana rúk modrá XXL

Č. pol.: AP75BLUXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Veľkosť rukavíc 11

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AP75BLUXXL
EAN/GTIN 5036108408108
Číslo výrobcu AP75BLUXXL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše latexová rukavice FD Chemical B je speciálně navržena pro potravinářský průmysl a má vysoce kvalitní latexovou konstrukci, která odolává chemikáliím a rozpouštědlům. Vlnitý vzor rukojeti zlepšuje kontrolu a snižuje riziko uklouznutí a pádu. Rukavice sahá až k předloktí a zajišťuje úplné krytí a ochranu. Ideální pro širokou škálu aplikací při zpracování potravin a manipulaci s nimi.

Charakteristika:

  • Chemicky odolné rukavice
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Latex; Bavlna;

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka