Impact F13 Nitrilová pěna TPR Vodotěsné rukavice Šedá/Černá S

Č. pol.: AP54G8RS
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
Číslo položky AP54G8RS
EAN/GTIN 5036108445639
Číslo výrobcu AP54G8RS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice jsou určeny pro drsné prezavéředí a mají odolnou podšívku o síle 13 gauge, která zajišťuje bezpečné a přesné uchycení.
  • Jeho vodotěsná konstrukce a nárazuvzdorný design poskytují spolehlivou ochranu před vlhkostí a nárazy střední energie.
  • Díky vysoké odolnosti proti proříznutí třídy F a ochraně proti kontaktnímu teplu do 100 °C je ideální pro náročné úkoly.
  • Tyto rukavice s certifikací CE a štítkem pro snadné označení jsou praktickou a ochrannou volbou.

Charakteristika:

  • 13 Gauge Liner pro dlouhou životnost a přesné uchycení
  • Vodotěsná konstrukce
  • Pro ochranu proti nárazům se střední energií
  • Odolný proti nárazům a vodě
  • Ochrana proti proříznutí úroveň F
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Certifikace CE