ochrana rúk oranžový/čierny XXL

Č. pol.: AP30O8RXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Farba Orange/Schwarz
Veľkosť rukavíc 11

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AP30O8RXXL
EAN/GTIN 5036108277865
Číslo výrobcu AP30O8RXXL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Nitrilová rukavice s nitrilovou pěnou poskytuje pohodlí a vynikající úchop. Elastická manžeta poskytuje bezpečné a pohodlné nošení. Nitrilové máčení nabízí vynikající bariéra proti tekutinám, zatímco nitrilová pěna zajišťuje vynikající přilnavost i v olejovém prezavéředí.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Lehké a pohodlné
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;