ochrana rúk modrá/čierna XL

Č. pol.: AP18B8RXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Blau/Schwarz
Veľkosť rukavíc 10

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AP18B8RXL
EAN/GTIN 5036146017522
Číslo výrobcu AP18B8RXL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Koncept PET lahve na rukavici pro lepší udržitelnost. Recyklovaná příze PET o rozměru 15 má vlastnosti, díky nimž udržuje ruce v suchu a pohodlí. Ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou. Jedinečná struktura úpletu zajišťuje snížený malíček, který přiléhá k tělu a zároveň zvyšuje pohodlí. ,Velmi nízká hodnota uhlíkové stopy ve srovnání s výrobou jiných přízí, jako je nylon, polyester a bavlna. Úroveň odolnosti TDM cut C. Nitrilový povlak z mikropěny zajišťuje 360° prodyšnost. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. ,

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Obsahuje 21% recyklovaného materiálu
  • Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
  • Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • ANSI prořez úroveň A3
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný PET polyester; HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; Skelná vlákna;