Šroubovák ISORYL Phillips PH1

Č. pol.: AP.1X75
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AP.1X75
EAN/GTIN 3148510088211
Číslo výrobcu AP.1X75
Číslo L L60130 752
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 24,0
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 75
  • L [mm]: 165
  • L2 [mm]: 90
  • Phillips [č.]: PH1
  • [g]: 55