Šroubovák PROTWIST SLS - PH2 X 125

Č. pol.: ANP2X125SLS
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ANP2X125SLS
EAN/GTIN 3662424028175
Číslo výrobcu ANP2X125SLS
Číslo L L60130 9041
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.

Charakteristika:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Phillips [č.]: PH2
  • [g]: 165