Držák bitů se šestihrannou hlavicí 4 mm

Č. pol.: AEM.M
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AEM.M
EAN/GTIN 3148510049328
Číslo výrobcu AEM.M
Číslo L L60130 9235
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přijímá bity řady 0
  • Čepel leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49,6