Ruční šroubovák MICRO-TECH® Phillips® PH00

Č. pol.: AEFP.00X35
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AEFP.00X35
EAN/GTIN 3148510049205
Číslo výrobcu AEFP.00X35
Číslo L L60130 3133
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Čepel AEFP pochromovaná, hrot leštěný
  • čepel AEFD leštěná

Charakteristika:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Pillips [č.]: PH.00
  • Pozidriv [č.]: -
  • Barva: fialová
  • Č.: PH.00
  • [g]: 12,5