Analytické váhy ABP 300-4AM, rozsah vážení 320 g, odečitatelnost 0,0001 g

Č. pol.: ABP 300-4AM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ABP 300-4AM
EAN/GTIN 4045761312043
Číslo výrobcu ABP 300-4AM
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Díky paměťové funkci si váha ukládá, nakolik byly posuvné dveře otevřeny. To zabraňuje znečištění a urychluje procesy. Při ″lehkém″ stisknutí posuvných dveří se aktivuje funkce tlačení a dveře se automaticky otevřou/zavřou. Variabilně nastavitelný vnitřní štít proti průvanu zaručuje maximální stabilitu hodnoty vážení.
Se 3 automatickými posuvnými dvířky, která lze otevírat a zavírat pomocí senzorů, a integrovaným ionizátorem ve standardní výbavě.
Tato nová generace analytických vah kombinuje nejvyšší přesnost s velkými rozsahy vážení. Díky nové generaci jednokomorových vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu je tak zajištěna efektivní a rychlá obsluha.
Navigační kříž pro bleskovou navigaci v menu
Vnitřní automatické nastavení při změnách teploty ≥ 1 °C a časové řízení všech , zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě.
Minimální hmotnost vzorku lze do přístroje uložit ručně nebo vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení.
Podpora dávkování: Možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru.
Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou složky receptury automaticky očíslovány a vytištěny s číslem/hodnotou hmotnosti.
Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Uživatelské jméno/číslo (lze vytisknout pro každou operaci nebo přidat do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim hosta pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo vytvoření či úprava receptu pouze oprávněnou osobou & provedení receptu uživatelem.
Jazyk menu DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy, ...).
Jazyk nabídky DE, EN
Automatický výstup dat do počítače/tiskárny po každé stabilitě váhy
Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému produktu.
Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Samostmívací displej OLED, výška číslic 12 mm, jasný s vysokým kontrastem, pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek.
Rozměry vážicí plochy ∅ 91 mm, nerezová ocel
Vážicí komora Š×H×V 166×156×220 mm
Celkové rozměry Š×H×V 213×433×344 mm
Čistá hmotnost přibližně 8 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky