ochrana rúk Zelená L..

Č. pol.: A835GNRL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Veľkosť rukavíc 9

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A835GNRL
EAN/GTIN 5036108419418
Číslo výrobcu A835GNRL
Číslo L L01840 100630
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Dvakrát máčené PVC rukavice s pískovým povrchem pro lepší uchopení. Speciální vnitřní část rukavice pro větší pohodlí nositele. K dispozici ve 3 délkách, 27cm, 35cm a 45cm.

Charakteristika:

  • Dvakrát máčená PVC rukavice s pískovým povrchem pro lepší úchop.
  • Podšívka Jersey pro větší pohodlí uživatele
  • Bez ftalátů
  • Chemicky odolné rukavice
  • Tloušťka 1,6 mm
  • K dispozici ve 3 délkách, 27cm, 35cm a 45cm
  • Délka 350 mm
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Polybavlna;

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka