ochrana rúk čierna M

Č. pol.: A820BKRM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 8

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A820BKRM
EAN/GTIN 5036108324552
Číslo výrobcu A820BKRM
Číslo L L01840 476
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato 38cm neoprénová gumová rukavice poskytuje ochranu proti širokému spektru kyselin, žíravin, alkoholů a mnoha rozpouštědel. Protiskluzový vzor pro dobrou přilnavost za mokra i za sucha. Podšívka z bavlněného hejna absorbuje pot.

Charakteristika:

  • Speciální složení guma chloroprene
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Chemicky odolné rukavice
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Tloušťka 0,78 mm
  • Délka 380 mm
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiál:

Materiál: Neopren; Bavlna;