ochrana rúk Zelená M.

Č. pol.: A813GNRM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 8

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A813GNRM
EAN/GTIN 5036108324514
Číslo výrobcu A813GNRM
Číslo L L01840 449
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato extra dlouhá 55cm chemická rukavice nabízí vynikající ochranu proti mnoha rozpouštědlům. A813 s protiskluzovým vzorem nabízí dobrou přilnavost za mokra i za sucha. Tloušťka 0,55 mm zajišťuje dobrou odolnost proti oděru. Vhodné pro řadu průmyslových odvětví, jako je průmyslová údržba, vrtání na moři, tiskařství a chemický průmysl.

Charakteristika:

  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Tloušťka 0,55 mm
  • Délka 480 mm
  • CE certifikace
  • Chemicky odolné rukavice
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Chemická ochrana
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Nitril;