ochrana rúk čierna/žltá M

Č. pol.: A770BKYM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Schwarz/Gelb
Veľkosť rukavíc 8

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A770BKYM
EAN/GTIN 5036108361090
Číslo výrobcu A770BKYM
Číslo L L01840 100572
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná rukavice je víceúčelová a vhodná pro jakoukoli práci. Lehké a pohodlné bez snížení výkonu. Reflexní páska PW3 zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Zesílený palec a konce prstů zvyšují odolnost proti oděru v oblastech s vysokým opotřebením. Vysoce odolná dlaň ze syntetické kůže. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Lehké a pohodlné
  • Speciálně navržený materiál s vysokou viditelností
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Polyester; Polyurethan; Elastické; Syntetická kůže; TPR