Impact F15 Rukavice vyztužené nitrilovou pěnou s dlaní typu G, černá/zelená, XS

Č. pol.: A755K3RXS
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
Číslo položky A755K3RXS
EAN/GTIN 5036108440528
Číslo výrobcu A755K3RXS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Inovativní design TPR v kombinaci s podšívkou třídy F zajišťuje rukavice odolné proti nárazům s výjimečnou obratností prstů, pohodlím a ochranou.
  • Prodyšná podšívka o tloušťce 15 gauge zajišťuje vynikající pohyblivost prstů.
  • Dvojitá nitrilová pěnová vrstva zajišťuje vynikající přilnavost za mokra i za sucha.
  • Zesílený ohyb palce a polstrované dlaně z vnější i vnitřní strany zajišťují vyšší odolnost a pohodlí.
  • Vhodné pro zařízení s dotykovým displejem
  • Vyvinuto speciálně pro ropný a plynárenský průmysl

Charakteristika:

  • Maximální ochrana proti nárazům díky technologii TRP Pod
  • Ochrana proti proříznutí úroveň F
  • Zesílená oblast palce a polstrované dlaně
  • Náramek pro bezpečné uchycení
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Nitrilová pěnová vrstva pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha
  • Dvojitě potažený povrch pro větší odolnost
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Vložka o tloušťce 15 gauge nabízí nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Ochrana proti proříznutí ANSI třída A7
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA
  • Nový model