Rukavice Cut F21 z nitrilu a wolframu A9 černé S

Č. pol.: A680K8RS
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A680K8RS
EAN/GTIN 5036108436026
Číslo výrobcu A680K8RS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice A680 Cut F21 Nitril Tungsten A9 kombinují vysokou odolnost proti proříznutí, flexibilitu a odolnost v tenkém, lehkém provedení.
  • Jeho 21-gauge podšívka a dvojitý wolframový jádro poskytují přesnost a ochranu a dosahují nejvyšších hodnot odolnosti proti proříznutí podle norem EN388 a ANSI.
  • Mikropěnový nitrilový povlak zlepšuje přilnavost a citlivost, a je proto ideální pro náročné práce.
  • A680 neobsahuje latex, je kompatibilní s dotykovými displeji a neobsahuje silikon, takže je ideální pro citlivá prezavéředí.
  • Dermatologicky testovaný, poskytuje pohodlnou hypoalergenní ochranu pro náročné úkoly.

Charakteristika:

  • Trojjádrová wolframová příze nabízí bezkonkurenční odolnost proti proříznutí
  • Vysoce ochranná podšívka odolná proti proříznutí pro větší bezpečnost proti riziku pořezání
  • Dermatologicky testováno
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, pokud je silikon problematický
  • 21 Gauge Liner je tenká, lehká a pevná tkanina, která se vyrábí moderním pletacím postupem.
  • Nitrilový mikro pěnový povlak je ideální pro práce, které vyžadují velmi vysokou obratnost prstů.
  • Praná nitrilová pěna pro vynikající přilnavost a odolnost
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Ochrana proti proříznutí ANSI třída A9
  • Odolnost proti oděru podle normy ANSI stupeň 3
  • Nový model
  • Certifikace CE
  • Produktové visačky jako podpora prezentace