ochrana rúk zelené/čierne XXL

Č. pol.: A632E8RXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 11

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A632E8RXXL
EAN/GTIN 5036108360710
Číslo výrobcu A632E8RXXL
Číslo L L01840 100417
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Extrémně pohodlná rukavice odolná proti prořezání na úrovni D. Nitrilová pěna pro lepší přilnavost. Jasně zelená vložka umožňuje snadnou identifikaci. Prodloužená 10 cm manžeta dodává dodatečnou ochranu oblasti zápěstí a předloktí.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Prodloužená manžeta na ochranu zápěstí a předloktí
  • Vhodné pro praní v pračce
  • Chrání proti oděru a prořezu
  • CE certifikace
  • Zelená - Ochrana proti vysokému riziku prořezu
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA
  • Prát na 40° C pomocí nebiologického čisticího prostředku, po praní tvarovat. Nesušit v sušičce.

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Elastické; Polyester; Elastan;