LUKAS FIS univerzální fíbrový kotouč Ø 125 mm zrno zirkonového oxidu hlinitého 80

Č. pol.: A38301250802
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A38301250802
EAN/GTIN 4027497001125
Číslo výrobcu A38301250802
Číslo L L50310 223
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vynikající přínos brusných zrn díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se například opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Provedení: ploché s vnitřním otvorem
Velikost zrna: 80
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Drážkování: Křížové drážkování (4násobné)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 22 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použitie:

Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: vhodné
Broušení filetů: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Efektivně řeže i tvrdší materiály
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky