LUKAS FIS univerzální fíbrový kotouč Ø 125 mm zrno oxidu hlinitého 80

Č. pol.: A38301250801
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A38301250801
EAN/GTIN 4027497000869
Číslo výrobcu A38301250801
Číslo L L50310 87
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaša pridaná hodnota: • Vynikajúce využitie brúsneho zrna vďaka optimalizovanému usporiadaniu pre dlhú životnosť • Dobrá životnosť na rôznych materiáloch, pri hrubom a jemnom brúsení • Dobrý pomer cena/výkon vďaka oxidu hlinitému • Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka pravidelným testom Vaše výhody: • Jednodielna brúsna plocha nástroja poskytuje pri používaní mnoho výhod. Tým sa znižuje opotrebovanie a optimalizuje priľnavosť zrna. Výsledkom je dlhá životnosť a menší počet výmen nástrojov. • Oxid hlinitý použitý v tomto nástroji zaujme svojou dobrou životnosťou na mäkkej oceli počas hrubého a hrubého brúsenia. Umožňuje vám pracovať nákladovo efektívne.

Charakteristika:

Forma: ploché
Prevedenie: Ploché s vnútorným otvorom
Veľkosť zrna: 80
n max.: 12200 (1/min)
Balenie výrobku: Kartón
Brúsivo: NK (normálny korund)
Drážkovanie: Krížové drážkovanie (4-násobné)
Bezpečnostný štandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Označovanie obalov: LUKAS-ERZETT
Upínač nástrojov: Otvor
Rozmer držiaka nástroja: 22 mm
Priemer nástroja: 125 mm

Výhoda:

Jednodielna brúsna plocha nástroja poskytuje pri používaní mnoho výhod. Tým sa znižuje opotrebovanie a optimalizuje priľnavosť zrna. Výsledkom je dlhá životnosť a menší počet výmen nástrojov.
Oxid hlinitý použitý v tomto nástroji zaujme svojou dobrou životnosťou na mäkkej oceli počas hrubého a hrubého brúsenia. Umožňuje vám pracovať nákladovo efektívne.

Použitie:

Oceľ a oceľová liatina: Dobre sa hodí
Legované/temperované ocele: vhodný
Nástrojové ocele: vhodný
Oceľ odolná voči korózii/kyselinám/teplu a oceľová liatina: vhodný
Liatina: Dobre sa hodí
Zliatiny hliníka, horčíka a medi: vhodný
Zliatiny titánu a niklu: vhodný
Plast/drevo/guma: Dobre sa hodí

Materiál:

Oceľ
Hliník
liatina
Plast a drevo

Vhodné pro:

Skosenie: Dobre sa hodí
odihľovanie: vhodný
Hrubé brúsenie: Dobre sa hodí
Zváranie švového obrábania: Dobre sa hodí
Frézovanie: -
Gravírovanie: -
Odlievanie: -
Brúsenie kútových zvarov: Dobre sa hodí
Odstránenie laku: -
leštenie: -
Presné obrábanie: -
Čistenie: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Vynikajúce využitie brúsneho zrna vďaka optimalizovanému usporiadaniu pre dlhú životnosť
Dobrá životnosť na rôznych materiáloch, pri hrubom a jemnom brúsení
Dobrý pomer cena/výkon vďaka oxidu hlinitému
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka pravidelným testom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky