GP Grip 18 nitrilové rukavice, hladké/pískové, černé, velikost L

Č. pol.: A375K8RL
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
Číslo položky A375K8RL
EAN/GTIN 5036108444939
Číslo výrobcu A375K8RL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice GP 18 Gauge byly vyvinuty pro přesnou práci v suchých, mokrých nebo olejových podmínkách a mají ergonomický design, který minimalizuje únavu rukou.
  • Tyto rukavice jsou dermatologicky testovány a zaručují šetrnost k pokožce a pohodlí při celodenním nošení bez podráždění.
  • Jsou certifikovány podle normy OEKO-TEX STANDARD 100 a neobsahují žádné škodlivé látky, takže můžete pracovat bez obav a strachu z alergických reakcí.

Charakteristika:

  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Rukavice s vnitřní podšívkou o tloušťce 18 gauge nabízejí vynikající pohodlí, volnost pohybu a vynikající citlivost.
  • Zdrsněný nitrilový povlak
  • Vysoká pevnost v tahu nylonu s přidanou pružností pro lepší padnutí
  • Dvojitě máčené povlaky jsou dvouvrstvé konstrukce, které kombinují vnitřní hladkou vrstvu s vnější pískovou vrstvou, která poskytuje nejlepší ochranu před tekutinami, přilnavost a odolnost.
  • Prodyšný, vysoce transportní, odvod vlhkosti
  • Ergonomický design snižuje únavu ruky.
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Antimikrobiální úprava Texpel Micro TM zabíjí 99,9 % bakterií.
  • Dermatologicky testováno
  • Konstrukce s minimálním množstvím vláken pro minimální znečištění
  • 100 % bez latexu
  • Bez DMF
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Použití speciálně vyvinuté formy ruky, která se ergonomicky lépe přizpůsobí všem prstům, zvyšuje volnost pohybu a zlepšuje pohodlí.
  • Dvojité ponoření pro maximální odolnost proti tekutinám
  • Nitril je syntetický kaučuk, který vykazuje vysokou odolnost vůči olejům, palivům, kyselinám a zásadám a zároveň má dobrou trvanlivost a flexibilitu.
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • CE schváleno pro styk s potravinami