GP Grip 15 nitrilové rukavice z mikropěny, černé, XS

Č. pol.: A370K8RXS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A370K8RXS
EAN/GTIN 5036108444632
Číslo výrobcu A370K8RXS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Rukavice GP 15 Gauge byly vyvinuty pro přesnou práci v suchých, mokrých nebo olejových podmínkách a mají ergonomický design, který minimalizuje únavu rukou.
  • Tyto rukavice jsou dermatologicky testovány a zaručují šetrnost k pokožce a pohodlí při celodenním nošení bez podráždění.
  • Jsou certifikovány podle normy OEKO-TEX STANDARD 100 a neobsahují žádné škodlivé látky, takže můžete pracovat bez obav a strachu z alergických reakcí.

Charakteristika:

  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Nitrilová pěnová vrstva pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha
  • Vložka o tloušťce 15 gauge nabízí nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Praná nitrilová pěna pro vynikající přilnavost a odolnost
  • Nitril je syntetický kaučuk, který vykazuje vysokou odolnost vůči olejům, palivům, kyselinám a zásadám a zároveň má dobrou trvanlivost a flexibilitu.
  • Prodyšný, vysoce transportní, odvod vlhkosti
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Antimikrobiální úprava Texpel Micro TM zabíjí 99,9 % bakterií.
  • Ergonomický design snižuje únavu ruky.
  • Dermatologicky testováno
  • Konstrukce s minimálním množstvím vláken pro minimální znečištění
  • Vysoká pevnost v tahu nylonu s přidanou pružností pro lepší padnutí
  • 100 % bez latexu
  • Bez DMF
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifikováno podle normy EN388 po 3 cyklech praní
  • Lze prát v pračce při teplotě 30 °C.
  • CE schváleno pro styk s potravinami
  • Nitrilová pěnová vrstva pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka