LUKAS BRSZ kartáč s hřídelí 115x12 mm pro úhlovou brusku splétaný

Č. pol.: A350211512135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A350211512135
EAN/GTIN 4027497032228
Číslo výrobcu A350211512135
Číslo L L50260 136
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Snadná práce s hladkým drátem - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Charakteristika:

Typ kartáče: Kulatý kartáč (s otvorem)
Materiál drátu: hladký ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 12 mm
Průměr nástroje: 115 mm

Výhoda:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Použitie:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňte nátěr: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: vhodné
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Snadná práce s hladkým drátem
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům