LUKAS TC7 diamantový řezný kotouč na kámen Ø 230 mm pro úhlovou brusku.

Č. pol.: A345242301107775
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A345242301107775
EAN/GTIN 4027497512713
Číslo výrobcu A345242301107775
Číslo L L50310 132
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu - Univerzální použití při vysokých pracovních rychlostech díky novým slitinám segmentů - Menší vibrace, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm Vaše výhody: - Řezný kotouč osazený syntetickými diamanty a opatřený novým typem slitiny umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
n max.: 6600 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Šířka segmentu/řezu: 3,2 mm
Výška segmentu: 7 mm
Typ: Diamantový řezný kotouč
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Průměr nástroje: 230 mm

Výhoda:

Řezný kotouč, který je osázen syntetickými diamanty a opatřen novým typem slitiny, umožňuje univerzální řezání nejtvrdších materiálů při vysokých pracovních rychlostech. Díky optimalizované geometrii segmentů se nejen prodloužila životnost, ale také se snížily vibrace a zvýšila bezpečnost.

Použitie:

Kámen/cihly/plynobeton: dobře se hodí
Beton/železobeton: vhodný

Materiál:

Kámen a stavební materiál

Vhodné pro:

Řezání: dobře se hodí
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Obrábění nejtvrdších materiálů pomocí diamantu, nejtvrdšího známého materiálu
Univerzální použití s vysokou pracovní rychlostí díky novým segmentovým slitinám
Méně vibrací, vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky optimalizované geometrii segmentů.
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.