Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Bezpečné spojení díky systému suchých zipů - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Rychlá montáž bez použití nářadí - Nevzniká zbytečný obalový odpad jako u samocyklovacích systémů Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Díky systému suchých zipů jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj drží bezpečně i přes rychlou montáž a nedochází ke zbytečnému plýtvání obalem, jako je tomu u samolepicích lepicích systémů.
Charakteristika:
Tvar nástroje: plochý
Velikost zrna: 180
n max.: 30000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
V max.: 25 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nářadí: suchý zip
Průměr nástroje: 45 mm
Výhoda:
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Díky systému suchých zipů jsou montážní pomůcky minulostí. Nástroj drží bezpečně i přes rychlou montáž a nedochází ke zbytečnému plýtvání obalem, jako je tomu například u samolepicích lepicích systémů.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: dobře se hodí
Leštění: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
leštění: vhodný
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Bezpečné spojení díky systému suchých zipů
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Rychlá montáž bez použití nářadí
Žádný zbytečný obalový odpad jako u samolepicích systémů.