ochrana rúk sivá/čierna s

Č. pol.: A312G8RS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Grau/Schwarz
Veľkosť rukavíc 7

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A312G8RS
EAN/GTIN 5036146018123
Číslo výrobcu A312G8RS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Rukavice s podšívkou z diamantového úpletu poskytují bezkonkurenční kombinaci prodyšnosti, pohodlí a obratnosti. Prodyšná síťovina zajišťuje optimální proudění vzduchu a udržuje ruce v chladu i při intenzivních úkolech. Tyto rukavice s nitrilovou pěnou poskytují vynikající přilnavost v mokrých i mastných podmínkách a umožňují vám udržet kontrolu a přesnost. Bezešvá vložka o úpletu 13 zvyšuje odolnost, takže je spolehlivá pro dlouhodobé používání. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Vnitřní prodyšná tkanina
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;