LUKAS SRZY brusné pouzdro 6x25 mm zrno oxidu hlinitého 80

Č. pol.: A240300625080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A240300625080
EAN/GTIN 4027497022380
Číslo výrobcu A240300625080
Číslo L L50550 17
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dlouhá životnost díky válcovanému brusnému povlaku - Vysoký úběr materiálu a dlouhá životnost díky robustnímu spojení - Dobrá životnost na různých materiálech, při hrubém i jemném broušení - Samoostřící efekt: při práci vždy nové vrstvy ostrých brusných zrn - Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu - Válcový tvar umožňuje použít velké množství brusného povlaku najednou pro efektivní práci Vaše výhody: - Díky válcované konstrukci má tento nástroj dlouhou životnost. Brusná vrstva je vícevrstvá, takže po opotřebení vnější vrstvy se vždy objeví nová brusná zrna. Častá výměna nástrojů proto není nutná. - Válcový tvar tohoto nástroje umožňuje použití velkého množství brusné vrstvy najednou. Díky robustnímu lepení je zaručeno dlouhotrvající použití s vysokým úběrem materiálu a dlouhou životností. - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 80
n max.: 24000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: NK (normální korund)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 3 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 6 mm

Výhoda:

Díky válcované konstrukci má tento nástroj dlouhou životnost. Brusná vrstva je vícevrstvá, takže po opotřebení vnější vrstvy se vždy objeví nová brusná zrna. Častá výměna nástrojů proto není nutná.
Válcový tvar tohoto nástroje umožňuje použití velkého množství brusného povlaku najednou. Díky robustnímu lepení je zaručeno dlouhotrvající použití s vysokým úběrem materiálu a dlouhou životností.
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použitie:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
plast a dřevo
Litina
Hliník

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňování laku: vhodné
Hrubé broušení: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňte nátěr: vhodný
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubování: vhodný

Poznámka:

Dlouhá životnost díky válcované abrazivní vrstvě
Vysoký úběr materiálu a dlouhá životnost díky robustnímu spoji
Dobrá životnost na různé materiály, hrubé i jemné mletí
Samoostřící efekt: při práci se vždy vytvoří nové vrstvy ostrých brusných zrn.
Dobrý poměr cena/výkon díky standardnímu korundu
Válcový tvar umožňuje použít velké množství brusného materiálu najednou pro efektivní práci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky