LUKAS SBZY 1 brusné pouzdro 22x20 mm zrno karbidu křemíku 50

Č. pol.: A240202220050
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Brúsne puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A240202220050
EAN/GTIN 4027497022250
Číslo výrobcu A240202220050
Číslo L L50340 76
Výrobca/zodpovedná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Samoostřící efekt: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Efektivně řeže i tvrdší materiály Vaše výhody: - Stabilita a robustnost charakterizují brusný pás s obložením. Dosahuje vysoké rychlosti úběru materiálu a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Velikost zrna: 50
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: ZK (oxid zirkoničitý)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 22 mm

Výhoda:

Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použitie:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Odstraňte nátěr: vhodný
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: vhodné

Poznámka:

Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Efektivně řeže i tvrdší materiály