ochrana rúk sivá s

Č. pol.: A197GRRS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
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
Farba Grau
Veľkosť rukavíc 7

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A197GRRS
EAN/GTIN 5036108247332
Číslo výrobcu A197GRRS
Číslo L L01840 100249
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Vyrobeno z nylonu a směsi uhlíkových vláken. Tyto rukavice (pouze vložka) chrání zařízení, jako desky s plošnými spoji před přírodními oleji z pokožky a zároveň chrání citlivá zařízení před škodlivým výbojem statické elektřiny.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (113XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Materiál: Polyester; Karbonová vlákna; Elastické;