ochrana rúk čierna XS

Č. pol.: A195K8RXS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
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
Farba Schwarz
Veľkosť rukavíc 6

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A195K8RXS
EAN/GTIN 5036108381197
Číslo výrobcu A195K8RXS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Navrženo speciálně pro zařízení s dotykovou obrazovkou. Ideální pro složité úkoly. Ideální pro použití v elektronice, testování a precizní práci. 100% prodyšná bezešvá podšívka.

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Pro práci s elektronikou, testování a precizní práce
  • Ideální pro složité úkoly
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nové barvy

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;