ochrana rúk červená/modrá L

Č. pol.: A175R4RL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
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
Farba Rot/Blau
Veľkosť rukavíc 9

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A175R4RL
EAN/GTIN 5036108259205
Číslo výrobcu A175R4RL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Systém ″Duo-flex″ využívá pokročilé techniky máčení, které umožňují dvojí máčení rukavic v klíčových oblastech s vysokým opotřebením. Zvyšuje ochranu a odolnost rukavic v místech, kde je nejvíce potřebujete, aniž by zvyšoval hmotnost nebo snižoval obratnost.

Charakteristika:

  • Dvojí latexový nátěr k dodatečné ochraně v náročných podmínkách
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Lehké a pohodlné
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131A)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;