ochrana rúk biela/sivá s

Č. pol.: A118W7RS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farba Weiß/Grau
Veľkosť rukavíc 7

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A118W7RS
EAN/GTIN 5036146017942
Číslo výrobcu A118W7RS
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Naše rukavice s puntíkovanou dotykovou obrazovkou z PVC jsou dokonalým řešením pro odvětví, která vyžadují vynikající odolnost, přilnavost a funkčnost dotykové obrazovky, jako jsou sklady a distribuční centra. Rukavice jsou vybaveny konečky prstů s dotykovou obrazovkou, které umožňují snadné ovládání zařízení s dotykovou obrazovkou a zvyšují produktivitu, protože odpadá nutnost sundávat rukavice. Ideální volba pro každého, kdo si cení bezpečnosti, kvality a efektivity na pracovišti. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Ideální pro vychystávání objednávek ve skladu
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Ocelové vlákno; Akryl; Elastické;