ochrana rúk žltá/oranžová XXL

Č. pol.: A105Y1RXXL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
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
Farba Gelb/Orange
Veľkosť rukavíc 11

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky A105Y1RXXL
EAN/GTIN 5036108304943
Číslo výrobcu A105Y1RXXL
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

A105 je vybaven vložkou s úpletem 10 pro zvýšenou obratnost s prémiovým latexovým máčením. Tyto rukavice mají povrch s gripy, které nabízejí výjimečnou přilnavost. Tyto rukavice mají povrchovou úpravu crinkle-grip, která poskytuje výjimečnou podporu úchopu za sucha i mokra.

Charakteristika:

  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Odolná vložka úplet 10
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Latexový povrch nabízí vynikající úchop
  • Open back pro zvýšenou prodyšnost
  • CE certifikace
  • Latexové máčení pro maximální přilnavost

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;