Simcut BA nástrojový držák , ocel, pro obrážecí jednotku, L2=28 mm.

Č. pol.: A10.SB20.ME-B IC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A10.SB20.ME-B IC
EAN/GTIN 4069769093704
Číslo výrobcu A613
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA upínací držák
Ocel, pro agregát pro drážkování
L2=28mm

Technické parametry:

  • L1 = 34,0 mm
  • ØDk = 19,0 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • ØD1 = 19,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • Matka = AYXS
  • LK = 17,50 mm
  • Pro agregát pro zapuštění drážky = BENZ LinA 4.0/EWS P20
  • ØD2 = 30,0 mm
  • Systém upevnění hranolů Varianta = 1+3