simcut BA frézovací destička, pro frézování šestihranných profilů, pro šířky klíčů 10 mm až 15 mm.

Č. pol.: A10.H100.25.99 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A10.H100.25.99 B X800
EAN/GTIN 4069769093643
Číslo výrobcu ASD2X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zatlačení profilů s vnitřním šestihranem
Pro šířky klíče 10 mm až 15 mm

Technické parametry:

  • f = 4,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW od = 10,0 mm
  • SW do = 15,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 10,0 mm