simcut BA vyměnitelná destička, drážkování vnější hrany drážky, Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=40,6 mm

Č. pol.: A10.4545.40.90 BF X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A10.4545.40.90 BF X800
EAN/GTIN 4069769093605
Číslo výrobcu AYD5X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zkosení vnějších hran drážky
Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=40,6 mm

Technické parametry:

  • w1 = 2,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • w = 6,3 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • L2 = 40,6 mm