simcut BA vyměnitelná destička, obrážení podélných drážkování DIN 6885, tolerance JS9, š=6 mm, š=6 mm, tolerance JS9

Č. pol.: A10.0600.40.20 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A10.0600.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769093315
Číslo výrobcu AC72X800
Číslo L L23830 1645
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance JS9
w=6 mm, b=6 mm, tolerance JS9

Technické parametry:

  • ØD = 10,0 mm
  • t2 = 2,85 mm (tolerance +0,2)
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • b = 6,0 mm (tolerance JS9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • w = 6,0 mm