simcut BA vyměnitelná destička, drážkování podélných drážek podle ANSI B17.2-1967, š=4,813 mm, š=4,762 mm, R=0,203 mm.

Č. pol.: A10.0476.40.20 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A10.0476.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769092332
Číslo výrobcu A62NX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek podle ANSI B17.2-1967
w=4,813 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Technické parametry:

  • ØD = 10,0 mm
  • R = 0,203 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • tmaxE = 2,659 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,6 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 8,9 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • b = 4,762 mm
  • w = 4,813 mm