simturn vyměnitelná destička AX, axiální drážkování v otvorech s vnitřním chlazením, Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=25 mm

Č. pol.: A10.0300.25.00 TAG R X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A10.0300.25.00 TAG R X800
EAN/GTIN 4069769091045
Číslo výrobcu AV08X800
Číslo L L23830 1474
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Axiální zářezy ve vrtaných otvorech s IKZ
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=25 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance +0,05)
  • tmax = 25,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 20,0 mm
  • f = 2,07 mm
  • LH = 33,0 mm