simturn AX vyměnitelná destička, trapézový závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Č. pol.: A07.TR20.01.20.72 MR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A07.TR20.01.20.72 MR X800
EAN/GTIN 4069769086188
Číslo výrobcu AHAKX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Trapézový závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 7,2 mm, P = 2 mm, L2 = 20,3 mm

Technické parametry:

  • d = 5,05 mm
  • w = 0,59 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • S = 0,75 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • Stoupání (od) = 2,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 23,0 mm