simturn AX vyměnitelná destička, trapézový závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Č. pol.: A07.TR20.01.20.72 MR X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky A07.TR20.01.20.72 MR X400
EAN/GTIN 4069769086164
Číslo výrobcu AHAKX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Trapézový závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 7,2 mm, P = 2 mm, L2 = 20,3 mm

Technické parametry:

  • a = 6,95 mm
  • w = 0,59 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • S = 0,75 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 5,05 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • Stoupání (od) = 2,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka