simturn AX vyměnitelná destička, výroba a vyvrtávání otvorů, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Č. pol.: A07.DB34.20.70.20 YR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky A07.DB34.20.70.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769085549
Číslo výrobcu A035X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vytváření a vystružování otvorů
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Technické parametry:

  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • d = 6,4 mm
  • LH = 23,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • R = 0,20 mm
  • L3 (max. hloubka vrtání) = 15,0 mm
  • f = 3,35 mm
  • L2 = 20,3 mm