simturn AX vyměnitelná destička, kopírování a soustružení profilů, Dmin=7,2,R=0,2, L2=40,6

Č. pol.: A07.4735.40.72.20 YL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A07.4735.40.72.20 YL X800
EAN/GTIN 4069769085266
Číslo výrobcu AQ9FX800
Číslo L L23830 1873
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Kopírování a otáčení profilu
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=40,6

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • d = 4,15 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • LH = 43,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • f = 3,45 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm