simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávání a srážení, Dmin=7,2,R=0,2, L2=20,3

Č. pol.: A07.4545.20.72 FL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A07.4545.20.72 FL X800
EAN/GTIN 4069769084993
Číslo výrobcu AC4SX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtání a zkosení
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=20,3

Technické parametry:

  • d = 4,25 mm
  • t = 0,7 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm