simcut BA frézovací destička, frézování podélných drážkování DIN 6885, tolerance H9, š=4,02 mm, š=4 mm, tolerance H9.

Č. pol.: A07.0402.40.20 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A07.0402.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082272
Číslo výrobcu AM3VX800
Číslo L L23830 693
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance H9
w=4,02 mm, b=4 mm, tolerance H9

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • w = 4,02 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • b = 4,0 mm (tolerance H9)
  • f = 2,8 mm
  • LH = 43,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerance +0,2)
  • R = 0,2 mm