simcut BA frézovací destička, frézování podélných drážkování DIN 6885, tolerance H9, š=4,02 mm, š=4 mm, tolerance H9.

Č. pol.: A07.0402.15.10 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A07.0402.15.10 B X800
EAN/GTIN 4069769082203
Číslo výrobcu APSDX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zarážení podélných drážek, DIN 6885, tolerance H9
w=4,02 mm, b=4 mm, tolerance H9

Technické parametry:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 4,02 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (tolerance H9)
  • ØDmin (min. otvor) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerance +0,2)