simturn AX vyměnitelná destička, plný poloměr drážkování Dmin=7,2, š=1,168, L2=30,5

Č. pol.: A07.0117.30.72 VR X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A07.0117.30.72 VR X800
EAN/GTIN 4069769078091
Číslo výrobcu ABU4X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Technické parametry:

  • R = 0,58 mm
  • LH = 33,0 mm
  • w = 1,168 mm (tolerance +0,03)
  • L2 = 30,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØD = 7,0 mm