simturn AX vyměnitelná destička, vyvrtávací se speciálním lamačem třísek, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Č. pol.: A07.0035.40.72.20 YEL X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A07.0035.40.72.20 YEL X800
EAN/GTIN 4069769075731
Číslo výrobcu AZ4SX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Vyvrtání pomocí speciálního schodiště
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Technické parametry:

  • d = 6,65 mm
  • f = 3,45 mm
  • ap = 0,90 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 7,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 43,0 mm