simturn AX vyměnitelná destička, trapézový závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Č. pol.: A06.TR15.01.20.62 ML X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.TR15.01.20.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769073898
Číslo výrobcu ABDPX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Trapézový závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 6,2 mm, P = 1,5 mm, L2 = 20,3 mm

Technické parametry:

  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Stoupání (od) = 1,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • d = 4,90 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • tmax = 0,90 mm
  • w = 0,47 mm
  • L2 = 20,3 mm