simturn AX vyměnitelná destička, závit NPT, částečný profil, vnitřní, Dmin=6,2 mm, stoupání/palec=18, L2=15,2 mm

Č. pol.: A06.NP18.01.15.62 ML X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky A06.NP18.01.15.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769073300
Číslo výrobcu AMGCX800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
NPT závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin = 6,2 mm, rozteč = 18, L2 = 15,2 mm

Technické parametry:

  • t = 1,35 mm
  • S = 1,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Gang/palec = 18