simcut BA frézovací destička, drážkování šestihranných profilů, pro šířku klíče 4 mm až 5 mm.

Č. pol.: A06.H040.09.35 B X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky A06.H040.09.35 B X800
EAN/GTIN 4069769071122
Číslo výrobcu ASD0X800
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BA řezná vložka
Zatlačení profilů s vnitřním šestihranem
Pro šířky klíče 4 mm až 5 mm

Technické parametry:

  • SW do = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • f = 1,73 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • SW od = 4,0 mm
  • ØD = 6,0 mm